曜日別特売
EA925MH-52 165x 76x228mm ツールホルダー エスコ 64637896

 

EA925MH-52 165x 76x228mm ツールホルダー エスコ 64637896
EA925MH-52 165x 76x228mm ツールホルダー エスコ 64637896
EA925MH-52 165x 76x228mm ツールホルダー エスコ 64637896

165x 76x228mm ツールホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64637896品番EA925MH-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です

材質ポリエステル(600デニール)寸法(mm)165×76×228(H)ベルト通し幅(mm)75アズワン品番64-2278-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする