エスコ
48.5x 80x 96mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64637957
品番
EA925TC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,663
販売価格(税別)
¥
3,330
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン
寸法(mm)
48.5×80×96(H)
全長(mm)
(カラビナ)90
ベルト通し幅(mm)
50