曜日別特売
EA925TE-2 65x100x255mm 着脱式工具差し エスコ 64638149

 

EA925TE-2 65x100x255mm 着脱式工具差し エスコ 64638149
EA925TE-2 65x100x255mm 着脱式工具差し エスコ 64638149
EA925TE-2 65x100x255mm 着脱式工具差し エスコ 64638149

65x100x255mm 着脱式工具差し

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64638149品番EA925TE-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,244
販売価格(税別)
2,040
材質高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)寸法(mm)65×100×255(H)ベルト通し幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする