エスコ
サポートウェア(腰用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
オレンジ
オレンジ
グリーン
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64638614
品番
EA926CC-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
サイズ
M
仕様
仙骨周囲:75~95cm
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
色
オレンジ
身長(cm)
148~166