エスコ
[L] サポーター(手首右用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
64638718
品番
EA926CE-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
親指周囲:6~7.5cm
材質
ナイロン、ポリウレタン
サイズ
L
適合部位
手首
左右区別
右用
手首周り(cm)
17~20
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
ヘルスケア
サポーター・テーピング
サポーター
手首・足首用 サポーター
手首用 サポーター
[L] サポーター(手首右用) エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります
手首用 サポーター
足首用 サポーター
シェアする
マイページ