曜日別特売
EA926CE-7 [M]  サポーター(手首左用) エスコ 64638736

[M] サポーター(手首左用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64638736品番EA926CE-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,112
販売価格(税別)
1,920
仕様親指周囲:5.5~7cm材質ナイロン、ポリウレタンサイズM適合部位手首左右区別左用手首周り(cm)15~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする