曜日別特売
EA927CJ-41 483x254x 254mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック) エスコ 64639603

 

EA927CJ-41 483x254x 254mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック) エスコ 64639603
EA927CJ-41 483x254x 254mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック) エスコ 64639603
EA927CJ-41 483x254x 254mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック) エスコ 64639603
EA927CJ-41 483x254x 254mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック) エスコ 64639603

483x254x 254mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64639603品番EA927CJ-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,344
販売価格(税別)
3,040

シンプルな構造のスタンダードタイプ

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)483×254×254質量(kg)0.6材質(本体)ポリエステル(600デニール)容量(L)35.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×254×254アズワン品番64-2279-55外寸法・幅(mm)483外寸法・高さ(mm)254外寸法・奥行(mm)254
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする