エスコ
0.54-0.9m/2段 伸縮ポール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64640933
品番
EA928AY-101A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,105
販売価格(税別)
¥
5,550
バスケットに入れる
材質
ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)
約540~900
質量(g)
約300
繰り返し・詰め替え
対応