EA940DH-263 125V/30A(12mm) 3極双投トグルスイッチ(大電流用 エスコ 64643864

125V/30A(12mm) 3極双投トグルスイッチ(大電流用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64643864品番EA940DH-263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,040
販売価格(税別)
6,400
仕様
取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm
詳細表示用電流容量1:30A 125V AC
使用温度範囲(℃)-10~+70接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)端子台ねじ端子レバー倒れ角度(°)28パネル取付方式ねじ取付けタイプアズワン品番64-2283-23絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上パネルカット寸法(mm)12.5耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする