曜日別特売
EA940DP-83A Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤) エスコ 64643959

 

EA940DP-83A Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤) エスコ 64643959
EA940DP-83A Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤) エスコ 64643959

Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64643959品番EA940DP-83A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,067
販売価格(税別)
970
全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-38ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする