エスコ
19.0mmx 1m 自己融着テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64645063
品番
EA943VP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥457
販売価格(税別)
¥
415
バスケットに入れる
色
黒
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
0.76
基材
エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)
-20~90
種類
自己融着