曜日別特売
EA944DW-47 100mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ 64646156

100mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64646156品番EA944DW-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,120
販売価格(税別)
9,200

はしごやステップの滑り止めに最適です

黒/黄テープ幅(mm)100テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.8基材アルミ箔粘着剤アクリル系使用場所屋外用粒度#60質量(g)1780アズワン品番64-2284-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする