エスコ
100mmx10mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
64646515
品番
EA944MY-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
2
基材
セラミック繊維(ヒート処理)+ガラス繊維+金属線補強
使用温度範囲(℃)
800まで