曜日別特売
EA944SJ-11 T型 マーカー(白/5枚) エスコ 64647023

 

EA944SJ-11 T型 マーカー(白/5枚) エスコ 64647023
EA944SJ-11 T型 マーカー(白/5枚) エスコ 64647023

T型 マーカー(白/5枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック注文コード64647023品番EA944SJ-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,036
販売価格(税別)
2,760

耐久性に優れ、滑り止め付で滑りにくい

形状T幅(mm)50厚さ(mm)1.4長さ(m)150入数5枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする