EA947AF-31 ボードアンカー(亜鉛製/25個) エスコ 64647547

EA947AF-31 ボードアンカー(亜鉛製/25個) エスコ 64647547
EA947AF-31 ボードアンカー(亜鉛製/25個) エスコ 64647547

ボードアンカー(亜鉛製/25個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(25個)注文コード64647547品番EA947AF-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,815
販売価格(税別)
1,650
仕様適合ねじ長:取付長+20mm以上材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)26下穴径(Φmm)下穴錐一体型:12.5適合ねじ(mm)3.0~4.0頭部径(Φmm)12.5入数25本入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1835:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする