設置自由度が高い3WAYの「ヒロ口」です。
マグネット/ベルト/紐クリップが付属しています。
冷蔵庫脇・シンク下・椅子背もたれ・車内の手すりなど、使い方は自由自在で無限大。
長さ約500mm×幅40mmのスリム設計なので省スペースで利用できます。
組み立て式で、持ち運びや設置も簡単。
水回りOKのステンレス製で汚れてもサッと水洗い・拭き取りでき、におい移りしにくいのでお手入れも簡単です。
雨にも濡れても安心設計。
日本製・特許構造:特許第6142956号/第7140406号に基づく可変リング機構です。
2023年9月27日発売の「所ジョージ世田谷ベース Vol.53」に掲載されました。