EA947HM-233 78mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ) エスコ 64648003

 

EA947HM-233 78mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ) エスコ 64648003
EA947HM-233 78mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ) エスコ 64648003

78mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64648003品番EA947HM-233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,894
販売価格(税別)
3,540
寸法(mm)b:49、h:11.5ベージュ寸法(幅W×高さH)(mm)78×15.5全長(m)2アズワン品番64-2285-33使用荷重(N)1960(200kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする