エスコ
68.5mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64648046
品番
EA947HM-272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,388
販売価格(税別)
¥
3,080
バスケットに入れる
寸法(mm)
b:20.5、h:8.5
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)
68.5×13.5
全長(m)
2
アズワン品番
64-2285-40
使用荷重(N)
1960(200kgf)