エスコ
78mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64648064
品番
EA947HM-273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
寸法(mm)
b:25、h:10.5
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)
78×15.5
全長(m)
2
アズワン品番
64-2285-41
使用荷重(N)
1960(200kgf)