※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
エスコ
M8x20mm 雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64649263
品番
EA948AD-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
材質
ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
ねじ:M8×20、D:32、H:23、D:19