曜日別特売
EA948AD-132 M10x50mm 雄ねじノブ エスコ 64649473

※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。

EA948AD-132 M10x50mm 雄ねじノブ エスコ 64649473
EA948AD-132 M10x50mm 雄ねじノブ エスコ 64649473

M10x50mm 雄ねじノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64649473品番EA948AD-132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥902
販売価格(税別)
820
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×50、D:60、H:37、D:27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする