エスコ
M4/ 40mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64650225
品番
EA948BJ-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
仕様
取手幅:Φ6mm
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22
ねじサイズ
M4