エスコ
M 8 /188mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64650304
品番
EA948BJ-52C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
仕様
取手幅:Φ12mm
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
丸棒径A:12、ねじ間L:188、幅L1:200、高さH:50
ねじサイズ
M8