EA948BJ-54C M 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ 64650329

 

EA948BJ-54C M 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ 64650329
EA948BJ-54C M 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ 64650329
EA948BJ-54C M 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ 64650329

M 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64650329品番EA948BJ-54C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,937
販売価格(税別)
2,670
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)仕様取手幅:Φ12mm材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:288、幅L1:300、高さH:50ねじサイズM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする