曜日別特売
EA948BJ-104 M2.6/72.5mm 小型雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ 64650365

M2.6/72.5mm 小型雌ねじ取手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64650365品番EA948BJ-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥446
販売価格(税別)
405
仕様取手幅:Φ4mm材質ステンレス(SUS303)幅(mm)4高さ(mm)22ねじ穴間隔(mm)72.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする