エスコ
142mm アルミパイプハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64650505
品番
EA948BK-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
仕様
取手幅:8mm
材質
アルミ
高さ(mm)
31
ねじ穴間隔(mm)
120
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
ハンドル・取っ手・グリップ
ハンドル、取手
取手・引手
142mm アルミパイプハンドル エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
参考になった
2023-03-09
「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります
ハンドル車
平面ハンドル
L型ハンドル
クランクハンドル
取手・引手
Tハンドル
埋込取手・掘込取手
キーロット
トランク取手
プルハンドル
回転取手
シェアする
マイページ