エスコ
29.5x 27mm 雌ねじ取手(オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64650557
品番
EA948BL-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
仕様
タッピングビス呼び径:3.5
材質
ポリアミド
寸法(mm)
ねじ間:29.5、幅:9、高さ:27
色
橙