エスコ
39.5x33.5mm 雌ねじ取手(オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64650566
品番
EA948BL-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥369
販売価格(税別)
¥
335
バスケットに入れる
仕様
タッピングビス呼び径:3.5
材質
ポリアミド
寸法(mm)
ねじ間:39.5、幅:10、高さ:33.5
色
橙