EA948BL-16 29.5x  27mm 雌ねじ取手(レッド) エスコ 64650593

 

EA948BL-16 29.5x  27mm 雌ねじ取手(レッド) エスコ 64650593
EA948BL-16 29.5x  27mm 雌ねじ取手(レッド) エスコ 64650593

29.5x 27mm 雌ねじ取手(レッド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64650593品番EA948BL-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
310
仕様タッピングビス呼び径:3.5材質ポリアミド寸法(mm)ねじ間:29.5、幅:9、高さ:27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする