EA948CB-312 M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ 64651616

 

EA948CB-312 M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ 64651616
EA948CB-312 M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ 64651616
EA948CB-312 M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ 64651616

M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64651616品番EA948CB-312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥814
販売価格(税別)
740
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×20、A:30、B:30、D:10シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする