EA948CB-618 M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ 64652219

 

EA948CB-618 M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ 64652219
EA948CB-618 M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ 64652219
EA948CB-618 M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ 64652219

M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64652219品番EA948CB-618
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする