曜日別特売
EA948CC-109 M10 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ 64652307

 

EA948CC-109 M10 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ 64652307
EA948CC-109 M10 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ 64652307
EA948CC-109 M10 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ 64652307
EA948CC-109 M10 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ 64652307
EA948CC-109 M10 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ 64652307
EA948CC-109 M10 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ 64652307

M10 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64652307品番EA948CC-109
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥732
販売価格(税別)
665
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅寸法(mm)R:78、H:54、d:19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする