エスコ
M6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64652578
品番
EA948CH-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
材質
レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)
ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1