エスコ
M10x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
64652675
品番
EA948CH-116
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
材質
レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)
ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5