曜日別特売
EA948CH-203 M3x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ 64652709

 

EA948CH-203 M3x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ 64652709
EA948CH-203 M3x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ 64652709

M3x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64652709品番EA948CH-203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,683
販売価格(税別)
1,530
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M3×30、R:36.2、H:13、D:12、L:30、M:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする