EA948CH-229 M10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ 64652964

 

EA948CH-229 M10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ 64652964
EA948CH-229 M10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ 64652964

M10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64652964品番EA948CH-229
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする