エスコ
12mm フィックスドレバー(角穴)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64653059
品番
EA948CJ-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,893
販売価格(税別)
¥
2,630
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)
角穴:12×12×26、R:110、H:63、d:30.5、止め穴:M5×0.8