曜日別特売
EA949CV-5 G1"   オイルキャップ エスコ 64653978

 

EA949CV-5 G1"   オイルキャップ エスコ 64653978
EA949CV-5 G1"   オイルキャップ エスコ 64653978

G1" オイルキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64653978品番EA949CV-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥534
販売価格(税別)
485
寸法(mm)B:13、C:42.5、D:28.5つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1オイルシールNBR(ニトリルゴム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする