173D43/81ZSS9テン 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 9点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 シーリングライト 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー YAMAZEN(山善) 64656955

173D43/81ZSS9テン 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 9点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 シーリングライト 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー YAMAZEN(山善) 64656955
173D43/81ZSS9テン 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 9点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 シーリングライト 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー YAMAZEN(山善) 64656955
173D43/81ZSS9テン 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 9点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 シーリングライト 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー YAMAZEN(山善) 64656955
173D43/81ZSS9テン 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 9点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 シーリングライト 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー YAMAZEN(山善) 64656955
173D43/81ZSS9テン 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 9点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 シーリングライト 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー YAMAZEN(山善) 64656955
173D43/81ZSS9テン 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 9点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 シーリングライト 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー YAMAZEN(山善) 64656955
173D43/81ZSS9テン 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 9点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 シーリングライト 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー YAMAZEN(山善) 64656955
173D43/81ZSS9テン 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 9点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 シーリングライト 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー YAMAZEN(山善) 64656955
173D43/81ZSS9テン 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 9点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 シーリングライト 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー YAMAZEN(山善) 64656955
173D43/81ZSS9テン 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 9点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 シーリングライト 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー YAMAZEN(山善) 64656955
173D43/81ZSS9テン 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 9点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 シーリングライト 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー YAMAZEN(山善) 64656955

家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 9点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 シーリングライト 43型液晶テレビ 温調ケトル 軽量クリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット仕様【TV】本体寸法:幅96.7×奥行8.9×高さ56.6cm●スタンド取付時サイズ:幅96.7×奥行22.2×高さ62.6cm●サイズ:43V型●2K対応ハイビジョン液晶テレビ【シーリング】幅50×奥行50×高さ9.5cm●全光束:3500lm●30分、60分OFFタイマー付き【ラック】幅59×奥行40×高さ195.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ【冷蔵庫】幅50×奥行56×高さ142.2cm●容量:173L(冷蔵室121L/冷凍室52L)●年間消費電力量:250kWh/年(50Hz/60Hz)【掃除機】スティック時サイズ:幅22.6×奥行10.3×高さ100cm●ハンディ時サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ46cm●わずか870gの軽量クリーナー●吸込仕事率:(パワフル)46W、(標準)23W、(弱)15W【洗濯機】幅60×奥行59.5×高さ94.5cm●容量:8.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【炊飯器】幅21.5×奥行25.8×高さ20.8cm●炊飯容量:3.0合炊き●11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み【電子レンジ】幅44×奥行32.5×高さ25.5cm●容量17L、ターンテーブル●高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能ブラック注文コード64656955品番173D43/81ZSS9テン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機仕様【TV】本体寸法:幅96.7×奥行8.9×高さ56.6cm●スタンド取付時サイズ:幅96.7×奥行22.2×高さ62.6cm●サイズ:43V型●2K対応ハイビジョン液晶テレビ【シーリング】幅50×奥行50×高さ9.5cm●全光束:3500lm●30分、60分OFFタイマー付き【ラック】幅59×奥行40×高さ195.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ【冷蔵庫】幅50×奥行56×高さ142.2cm●容量:173L(冷蔵室121L/冷凍室52L)●年間消費電力量:250kWh/年(50Hz/60Hz)【掃除機】スティック時サイズ:幅22.6×奥行10.3×高さ100cm●ハンディ時サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ46cm●わずか870gの軽量クリーナー●吸込仕事率:(パワフル)46W、(標準)23W、(弱)15W【洗濯機】幅60×奥行59.5×高さ94.5cm●容量:8.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【炊飯器】幅21.5×奥行25.8×高さ20.8cm●炊飯容量:3.0合炊き●11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み【電子レンジ】幅44×奥行32.5×高さ25.5cm●容量17L、ターンテーブル●高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能ブラック間口(mm)500保証期間1年(ラック以外)定格内容積(L)173
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき25,000/税込27,500
北海道地方数量1につき35,000/税込38,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする