EA949SD-406 M6 フランジナット(ステンレス製/セレート付/16個) エスコ 64659325

EA949SD-406 M6 フランジナット(ステンレス製/セレート付/16個) エスコ 64659325
EA949SD-406 M6 フランジナット(ステンレス製/セレート付/16個) エスコ 64659325
EA949SD-406 M6 フランジナット(ステンレス製/セレート付/16個) エスコ 64659325

M6 フランジナット(ステンレス製/セレート付/16個)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋注文コード64659325品番EA949SD-406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583
販売価格(税別)
530
材質ステンレスピッチ(mm)1ねじサイズM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 車両のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

スプリングワッシャや平ワッシャを省略できるので、頻繁に脱着する箇所にはとても便利です。
少量で買えるので助かります。

対象商品 : 64659325
2024-09-11
用途: 金属製品の固定用
都築工芸

小ロットで値段も手頃でありがたい。
強度や仕上げの品質も問題なく良いです。

対象商品 : 64659325
2024-05-17
用途: バイク整備

走行中にマフラーから音が出始めました。いつもと異質な音のため調べた所、エキパイ固定部分のフランジナットが片方欠落していました。こちらのフランジナットを取り付けた所、異音は無くなりました。定期的な増し締めは必要ですね。

対象商品 : 64659325
2022-03-16
用途: 車両のカスタマイズに
オートファクトリーhiro

H27年式 スバル WRX STIに使用しました。
オイルクーラー付属のナットが全て鉄ナットでしたので、錆に強いステンレスへ入れ替えました。
セレート付きなので緩みにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする