NA8Cのボンネット内のヒューズボックス取り付けナットとして使用しました。錆びてエンジンルーム内が綺麗になり満足です。古い車両の細々とした部品を扱っていただけて、感謝です。
古い車両ですが、まだ、純正のパーツが入手できることに満足です。
リアスタビライザーブッシュ、および、プレートと同時交換です。純正部品なので取り付けには何の支障もありません。 部品番号:9994-00-803
愛車のリキッドタンク用に購入しました。10年以上、一度もパーツ交換をしていなかったので、予防用に買うことにしました。特に問題は無しです。
表面処理は三価クロムかな?
足回りのナットは雪国ではすぐ錆びちゃうので消耗品ですね。
マツダ純正品ですので、安心して使用できます。