EA951FA-60 40x124x25mm ドアストッパー(2個) エスコ 64660463

 

EA951FA-60 40x124x25mm ドアストッパー(2個) エスコ 64660463
EA951FA-60 40x124x25mm ドアストッパー(2個) エスコ 64660463

40x124x25mm ドアストッパー(2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード64660463品番EA951FA-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583
販売価格(税別)
530

未使用時は付属のホルダーで壁面に据付可能

付属品ホルダー×2個材質TPR寸法(mm)長さ:124、幅:40、高さ:25アズワン品番64-2287-53入数2個適合範囲(mm)5~23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする