エスコ
899x350x1770mm カルテ収納庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64661057
品番
EA954DA-7B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥130,350
販売価格(税別)
¥
118,500
バスケットに入れる
質量(kg)
64
高さ(mm)
1770
ピッチ(mm)
【自在仕切板】43(移動可)
奥行(mm)
350
間口(mm)
899
耐荷重(kg)
【カルテ棚】50
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
865×349×263.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,400
/
税込
¥
8,140
沖縄地方
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
離島
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790