曜日別特売
MS08-ML-S0 【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット イノフィス 64661076

MS08-ML-S0 【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット イノフィス 64661076
MS08-ML-S0 【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット イノフィス 64661076
MS08-ML-S0 【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット イノフィス 64661076

【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
適応身長(cm)160~185(推奨)
内容量1個注文コード64661076品番MS08-ML-S0
参考基準価格(税別)¥35,360販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。ご自宅、職場、介護サポート、農作業、雪かきなどの重労働、つらい姿勢を維持するとき、重いものを運ぶときなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。ももとパッドの間にゆとりがあり、歩きやすいタイプです。重いものの持ち運びに適します。※重量物を持ったまま移動するのには向きません。

本体質量(kg)3.8適応身長(cm)160~185(推奨)動力空気圧使用環境温度(℃)-30~50アズワン品番64-0702-47-68サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76738349
2025-07-10
用途: 石を運ぶ時に使用
建設業・工事業

あまり思ったより使えずだった
汚れたり傷が入れば駄目だと気になった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする