エスコ
1800x900x700mm テーブル(折畳式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64661486
品番
EA954EE-173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥128,700
販売価格(税別)
¥
117,000
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×900×700
質量(kg)
32
材質
天板:メラミン化粧板、フレーム:メラミン焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×700
アズワン品番
64-2288-72
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様組立品※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。