曜日別特売
EA954ES-52A 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ 64661617

 

EA954ES-52A 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ 64661617
EA954ES-52A 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ 64661617
EA954ES-52A 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ 64661617
EA954ES-52A 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ 64661617
EA954ES-52A 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ 64661617

766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64661617品番EA954ES-52A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,340
販売価格(税別)
69,400
仕様鍵本数:25セット(各2本)材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)寸法(mm)766(W)×240(D)×447(H)質量(kg)15.91棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(W)×215(D)×55(H)アズワン品番65-2289-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする