曜日別特売
EA954HC-186 506x300mm/380-480mm 机上ラック(木目) エスコ 64661757

 

EA954HC-186 506x300mm/380-480mm 机上ラック(木目) エスコ 64661757
EA954HC-186 506x300mm/380-480mm 机上ラック(木目) エスコ 64661757

506x300mm/380-480mm 机上ラック(木目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品翌日出荷とは
内容量1台注文コード64661757品番EA954HC-186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,150
販売価格(税別)
16,500
木目総耐荷重(kg)10材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDF PVC真空張り、中間リング:ABS樹脂質量(kg)4質量(g)4.6k耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×300×380~480アズワン品番64-2289-21
注意
※お客様組立品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする