エスコ
276x335x 252mm/ 4段 レターケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64662186
品番
EA954JA-70B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、引出し:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー
寸法(mm)
276(W)×335(D)×252(H)
質量(kg)
1.37
色
ホワイト
引出し内寸法(mm)
浅型:239(W)×312(D)×38(H)、深型:234(W)×310(D)×82(H)
引出し組合せ
浅型+深型