エスコ
277x366x177mm/ 3段 レターケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64662299
品番
EA954JD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,226
販売価格(税別)
¥
5,660
バスケットに入れる
材質
本体:スチール、引出し:スチロール樹脂
寸法(mm)
277(W)×336(D)×177(H)
質量(kg)
1.8
色
ホワイト
引出し内寸法(mm)
233(W)×307(D)×36(H)
引出し組合せ
浅型
アズワン品番
64-2290-14