エスコ
4段 レターケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64662317
品番
EA954JD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,799
販売価格(税別)
¥
7,090
バスケットに入れる
材質
本体:スチール、引出し:スチロール樹脂
寸法(mm)
277(W)×336(D)×263(H)
質量(kg)
2.6
色
ホワイト
引出し内寸法(mm)
浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)307(D)80(H)
引出し組合せ
浅型+深型
アズワン品番
64-2290-15